{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 15 kg | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 150 mm | |
širina | 280 mm | |
Dubina | 185 mm | |
Korisna širina | 200 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Držač za računalo |
Broj artikla | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 |