Sklopiva kolica KW11

Artikl br.: 919810 KW11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip KW11
visina, sklopljeno 315 mm
širina, sklopljeno 995 mm
dubina, sklopljeno 620 mm
Širina nosive površine 900 mm
Dubina površine za utovar 600 mm
Visina nosive površine 230 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 160 mm
maksimalna nosivost 250 kg
Materijal kotača TPE
Težina 24 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Zaklopna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919810 KW11
EAN / GTIN 4017976011547
Broj proizvođača 1154

Opis

Izvedba:

Čelični okvir sa sklopivom ručkom, 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom).
Polica od iverice. Kotačići od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.