Kontejner za odvojene čestice s perforiranim limom preko cijelog podnožja 300 l

Artikl br.: 919930 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volumen kalupa 300 l
Visina 580 mm
Duljina 1.440 mm
širina 680 mm
Rubovi za isipavanje, visina 395 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, visina 60 mm
Unutarnja dimenzija ulaza, širina 200 mm
Ulazni džepovi dimenzija A 200 mm
Ulazni džepovi dimenzija D 60 mm
Ulazni džepovi razmak B 10 mm
Nosivost 750 kg
Izvedba slavine Ispusni pipac bez mrežice
Mehanizam za prevrtanje Vučno uže
Oprema od perforiranog lima Međupod od perforiranog lima
s ulaznim džepovima Da
Vučno uže Da
zavareno tako da ne propušta ulje Da
Težina 112 kg
Vrsta proizvoda Kontejner s prevrtanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919930 300
EAN / GTIN 2050001936745

Opis

Izvedba:

Kontejner otporan na ulje i vodu opremljen je perforiranim limom preko cijelog podnožja i ispusnom slavinom od 1 cola. Stoga je posebno prikladan za sakupljanje i odvajanje tekućina i čvrstih tvari.
Spremnik debljine stijenke od 3 mm može se uz pomoć vučnog užeta jednostavno otkloniti sa sjedišta viličara.
Osnovni okvir sadrži utore za vilice viličara.
Zaštita od nenamjernog klizanja, spremnik sa savijenim rubovima.

Lakiranje:

Po izboru svjetloplavo RAL 5012, žutonarančasto RAL 2000, vatreno crveno RAL 3000, reseda zeleno RAL 6011, mišje sivo RAL 7005 lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi