{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen kalupa | 1.200 l | |
Visina | 1.095 mm | |
Duljina | 1.720 mm | |
širina | 1.070 mm | |
Rubovi za isipavanje, visina | 960 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 600 mm | |
Nosivost | 1.500 kg | |
Zaštita od prevrtanja | Da | |
s vučnim užetom | Da | |
Područje primjene | za krute tvari | |
Težina | 200 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919950 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001937421 |