Par rukavica MASTER FIT OIL+ 9

Artikl br.: 094308 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    7,12 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,94 € / Pair
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
13.581 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER FIT
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Bez DMF-a; pojačan pregib palca
EN 388 4121X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Preciznost
Boja plava / crna
Veličina rukavice 9
Tehnologija pletenja 18G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094308 9
EAN / GTIN 4062406423827

Opis

Izvedba:

Višenamjenske rukavice s tehnologijom pletenja finoće 18 i dvostrukom prevlakom od nitrila i brušenog nitrila. Strukturirana površina na dlanovima i prstima osigurava vrlo dobru protukliznu zaštitu. Bez DMF-a.
MASTER FIT OIL+. Potpuna nitrilna prevlaka seže do ručnog zgloba. Rukavici daje posebno dobru prilagođenost radu u prostorima u kojima ima vlage i ulja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu