{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Camapur® | |
Sadržaj | 10 | |
elektrostatsko svojstvo | 0,6 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvođača | Camapur Comfort 616+ | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 3131X | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
Boja | bijeli | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 36 g | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | da | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | vrlo dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094245 10 | |
EAN / GTIN | 4008198761600 | |
Broj proizvođača | 061610941E |