Par rukavica Tegera® 8814 Infinity 7

Artikl br.: 094559 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    26,97 € / Pair
  • od 6 Pair
    22,47 € / Pair
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaštite od porezotina: F

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 6
Funkcija rukavice Bez silikona; Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 13G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Bazaltna vlakna, čelična vlakna, najlon, Spandex
Prevlaka Nitrilna pjena / PU na bazi vode
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost; Heavy Duty
Boja siva / crna
Standard EN 407
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina F
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094559 7
EAN / GTIN 7340118324753
Broj proizvođača 8814-7

Opis

Izvedba:

Tegera® 8814 Infinity. Meke tanke rukavice za zaštitu od posjekotina vrlo su prikladne na područjima sa zaslonima osjetljivim na dodir. Bez silikona je i nudi termičku zaštitu do 100 °C. Najvišom razinom zaštite od posjekotina (Cut F) moguća je upotreba na poslovima u suhim i lagano masnim okruženjima uz ekstremno visoku opasnost od posjekotina. Dermatološki ispitane i odobrene za rukovanje namirnicama.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.