Par rukavica CUT C 8

Artikl br.: 094438 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.424 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GreenPlus
Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 15G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X32C
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja zelena / crna
Veličina rukavice 8
Primjena višekratno
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od posjekotina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094438 8
EAN / GTIN 4067263723929

Opis

Izvedba:

Nove GARANT GreenPlus rukavice uvjerile su svojom održivosti, a ipak su udobne i izdržljive.
Održiva rukavica protiv porezotina izrađena je od 30 % reciklirane najlonske pređe (za veličinu 9) (više od 24 % recikliranog materijala u konačnom proizvodu). To rezultira smanjenjem CO2 otiska od 65g (u usporedbi sa standardnim zaštitnim rukavicama od najlona) po paru (odnosi se na veličinu 9). Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja kalibra 15 za vrlo udoban osjećaj dodira. Dlan s laganom nitrilnom prevlakom. Smogućnošću zaslona osjetljivog na dodir. Prikladne za suha radna okruženja te masna, zaprljana i vlažna područja s visokom opasnosti od porezotina. S ojačanim pregibom na palcu radi duže dugotrajnosti.

Napomena:

Ekološki prihvatljivo, ambalaža 100 % bez plastike. Ove rukavice mogu se kupiti samo u kompletnoj jedinici pakiranja (VPE) ili u više njih.
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
    Veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu