{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GreenPlus | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir; pojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X32C | |
Materijal nosača | Najlon | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | zelena / crna | |
Veličina rukavice | 12 | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od posjekotina |
Broj artikla | 094438 12 | |
EAN / GTIN | 4067263723967 |