{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex rubiflex | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
Razred zaštite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Veličina rukavice | 11 | |
EN 374 | Tip B (JKOPT) | |
Otpornost na kemikalije | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal | Nitril | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Duljina | 600 mm | |
Debljina | 0,5 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 289 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | Nitril | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094753 11 | |
EAN / GTIN | 4048612011829 | |
Broj proizvođača | 9893199 |