Par rukavica za zaštitu od kemikalija uvex rubiflex S NB60S 10

Artikl br.: 094753 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    40,45 € / Pair
  • od 10 Pair
    33,71 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip B (JKOPT)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex rubiflex
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip B (JKOPT)
Otpornost na kemikalije JKOPT
EN 388 2121X
Materijal Nitril
Materijal nosača Pamuk
Duljina 600 mm
Debljina 0,5 mm
Boja zeleno
Primjena višekratno
Težina 289 g
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka Nitril
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094753 10
EAN / GTIN 4048612011751
Broj proizvođača 9893060

Opis

Izvedba:

rubiflex S NB60S. Nitrilne rukavice s pamučnom Interlock podstavom. Prikladne u situacijama u kojima je uz kemijsku zaštitu potrebna i povećana mehanička zaštita. Ergonomsko prilagođavanje oblika, velika fleksibilnost, dobra otpornost na brojne kemikalije, kiseline i lužine.
Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.