{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 50 | |
Razred zaštite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 374 | Tip A (LMNST) | |
Otpornost na kemikalije | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal | Neopren, lateks | |
Materijal nosača | Neopren, lateks | |
AQL | 0,65 | |
Duljina | 410 mm | |
Debljina | 0,75 mm | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Materijal za podstavu | Prirodni lateks | |
Debljina zida | 0,75 mm | |
norma/smjernica | EN 374 | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | 30-40 min | |
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % | 240-480 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 120-240 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 120-240 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094770 9 | |
EAN / GTIN | 3245424503196 | |
Broj proizvođača | 450 9 |