{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina obujma | 4 m | |
Duljina mjerenja | 2 m | |
Širina omče | 72 mm | |
Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 5.000 kg | |
Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 4.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 10.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 7.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 5.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Okrugla uzica |
Broj artikla | 086275 2 | |
EAN / GTIN | 2050001735867 | |
Broj proizvođača | TE050020 |