{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | raudona | |
| Plotis | 72 mm | |
| Apimties ilgis | 4 m | |
| Konstrukcija apkrova | leistinoji apkrova dviguba β = 45° – 60°; leistinoji apkrova dviguba β = 7° – 45°; leistinoji apkrova dviguba β = < 7°; leistinoji apkrova įprasta, tiesioginė; leistinoji apkrova įprasta, su raišteliais | |
| Leistinoji apkrova | 5 000 kg; 7 000 kg; 10 000 kg; 5 000 kg; 4 000 kg | |
| Produkto rūšis | apvali kilpa | |
| Darbinės dalies ilgis | 2 m | |
| Medžiaga | Poliesteris | |
| Standartas | EN 1492-2 |
| Produkto numeris | 086275 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001735867 | |
| Gamintojo numeris | TE050020 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl |