{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená | |
| Šířka | 72 mm | |
| Délka obvod | 4 m | |
| Provedení nosnosti | Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno | |
| Nosnost | 5 000 kg; 7 000 kg; 10 000 kg; 5 000 kg; 4 000 kg | |
| Druh produktu | Kruhová smyčka | |
| Užitná délka | 2 m | |
| Materiál | Polyester | |
| Norma | EN 1492-2 |
| Katalogové číslo | 086275 2 | |
| EAN / GTIN | 2050001735867 | |
| Číslo výrobce | TE050020 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |