{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Duljina navoja L | 45 mm | |
Razmak između provrta x | 50 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 14 mm | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 58 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 70 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 115 mm | |
Dimenzija D | 106 mm | |
Izvedba | okretljiv | |
Nosivost | 6,3 t | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086467 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001858412 | |
Broj proizvođača | SEB M 30 UP |