Okretna alka SEB M8

Artikl br.: 086467 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 5:1 0,4 t
Nosivost WLL SF 4:1 0,5 t
Duljina navoja L 14 mm
Razmak između provrta x 20 mm
Širina ključa, imbus ključ S 6 mm
Unutarnji ⌀ prstena A 30 mm
Vanjski ⌀ prstena B 34 mm
⌀ vijenca, podloga C 60 mm
Dimenzija D 57 mm
Izvedba okretljiv
Nosivost 0,3 t
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086467 M8
EAN / GTIN 2050001857378
Broj proizvođača SEB M8 UP

Opis

Izvedba:

Izrazito čvrste alke koje se mogu okretati za 360°, lakirane u crvenu boju.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.
SF 4:1 = faktor sigurnosti 4.
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
    ⌀ navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu