{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 0,8 t | |
Nosivost WLL SF 4:1 | 0,9 t | |
Duljina navoja L | 21 mm | |
Razmak između provrta x | 20 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 6 mm | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 30 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 34 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 60 mm | |
Dimenzija D | 57 mm | |
Izvedba | okretljiv | |
Nosivost | 1 t | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086467 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001858153 | |
Broj proizvođača | SEB M 12 UP |