{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni napon | 230 V | |
Jakost svijetlosti | 2.250 lm - 4.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Ukupna duljina | 360 mm | |
Ukupna širina | 300 mm | |
Ukupna visina | 350 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081123 50 | |
EAN / GTIN | 4003644019380 | |
Broj proizvođača | HSS50LEDH |