Baterijska LED štapna svijetiljka 220 mm

Artikl br.: 081564 220
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.693 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 20
Jakost svijetlosti 50 lm - 100 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h - 6 h
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna širina 30 mm
Težina 61 g
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081564 220
EAN / GTIN 4067263252566

Opis

Izvedba:

Sklopiva i tanka LED akumulatorska radna svjetiljka s tri opcije osvjetljenja. Može se koristiti u mnogim primjenama zbog tankog dizajna i dva magneta.
  • Jedno svjetlo i dva glavna svjetla.
  • Prednje glavno svjetlo može se prigušiti u 2 razina svjetla.
  • 180° sklopiv.
  • Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući LED prikazu.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.