LED lampica za privjesak za ključeve s baterijom K6R

Artikl br.: 081414 K6R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Jakost svijetlosti 200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 20 lm
Pojačanje svjetlosnog toka 400 lm
Trajanje osvjetljenja 1,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 10 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 62 mm
Ukupna širina 30 mm
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081414 K6R
EAN / GTIN 4058205028318
Broj proizvođača 502577

Opis

Izvedba:

Izuzetno kompaktne svjetiljke za ključeve u 2 veličine i razreda izvedbe. Punjenje je lagano zahvaljujući integriranom, sklopivom USB-A sučelju. Dosadni i nestali kabeli stvar su prošlosti. Kućište od brušenog aluminija daje svjetiljki elegantan izgled, idealan dodatak za svaki privjesak za ključeve.
  • Kuka za jednostavno pričvršćivanje.
  • Dodatna funkcija crvenog svjetla za upotrebu u mraku.
  • Integrirani indikator baterije i razine napunjenosti.
  • Praktična transportna brava štiti od nenamjernog uključivanja.