Cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje 30 mm

Artikl br.: 085866 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 30 mm
⌀ luka 5 mm
Unutarnja visina luka 45 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik
Zaključavanje različito zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
prikladno za uloške ne
visok luk Da
Kaljeni luk Da
s poklopcem za ključanicu Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085866 30
EAN / GTIN 4003482336502
Broj proizvođača 222HB 30 45

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mjedi s kaljenim čeličnim lukom.
S ekstra visokim lukom.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot s 2 ključa.