{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,02 mm | |
Podjela | 1/50 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,04 mm | |
Postojeći dubinomjer | da | |
Dubinomjer | plosnato | |
Blokada | Zaustavni vijak s gornje strane | |
Duljina kraka | 40 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 410251 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001582 | |
Broj proizvođača | 4100650 |