{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Paralelnost | 0,002 mm | |
Ručke | Da | |
Duljina | 1.000 mm | |
širina | 56 mm | |
Visina | 160 mm | |
Težina | 19 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431825 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001949875 |