{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Očitavanje | 1 stupanj | |
Granica odstupanja | ±30 kutna min. | |
Duljina krakova | 120 mm | |
⌀ luka | 80 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Kutomjer |
Broj artikla | 453000 80X120 | |
EAN / GTIN | 4045197205889 | |
Broj proizvođača | 453000 80X120 |