Kutomjer s otvorenim lukom skale 200X300 mm

Artikl br.: 453000 200X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 36,89 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
764 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Očitavanje 1 stupanj
Granica odstupanja ±30 kutna min.
Duljina krakova 300 mm
⌀ luka 200 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Kutomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 453000 200X300
EAN / GTIN 4045197205919

Opis

Izvedba:

Otvoreni polukružni luk sa skalom 0 − 180°; podjela skale 1°.
Mat kromirana skala bez sjaja. Sa sigurnosnom maticom.