Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG 5 l

Artikl br.: 084242 5
(23,21 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Kanistar
Sadržaj 5 l
Oblik tekuće
Kinematička viskoznost 55 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
pH-vrijednost 8,7
Vrsta proizvoda Rashladno mazivo
Vrijednost refraktometra 1,8

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084242 5
EAN / GTIN 2050002070226

Opis

Izvedba:

Zbog dobre dugotrajne stabilnosti i visoke otpornosti na gljivice i bakterije, napori održavanja značajno su smanjeni tijekom cijelog radnog vijeka. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG ima vrlo mali gubitak zbog isparavanja (stvaranje magle) zahvaljujući posebnoj formulaciji. Pomiješan s vodom, visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG daje fino dispergiranu emulziju visoke postojanosti, vrlo dobre zaštite od korozije i vrlo niske sklonosti pjenjenju. Emulzije su posebno otporne na mikroorganizme i stoga omogućuju dugi vijek trajanja uz niske troškove održavanja.
  • Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG
  • Optimalan omjer učinka pranja i vlaženja
  • Čisti alatni strojevi, visok kapacitet apsorpcije tlaka, mali gubitak isparavanjem
  • Prvoklasna tolerancija kože
  • Idealan kapacitet za nošenje prljavštine, čime se smanjuje opterećenje mikroorganizmima
  • Umjereni napori čišćenja i održavanja
  • Učinkovita filtrabilnost uslužne emulzije

Rashladna maziva koja ne sadrže klor, formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva; ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi na nareznom alatu.
Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog sredstva za podmazivanje HPC VEG je rashladno sredstvo za podmazivanje bez borne kiseline, koje se miješa s vodom, s visokom dugotrajnom stabilnošću, u kombinaciji s izvrsnim učinkom ispiranja i niskim pjenjenjem. Bez opasnih tvari! (Bez bora i amina).
Čisti strojevi i jasne zaštitne ploče = Čisto radno mjesto zajamčeno je s visokoučinkovitim koncentratom rashladnog maziva HPC VEG. Zbog niske sklonosti pjenjenju, visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG može se koristiti u područjima s vrlo niskom kao i visokom tvrdoćom vode. Prikladno za brušenje i univerzalnu strojnu obradu čelika, visokolegiranih čelika (titan) i metala koji ne sadrže željezo. Visokoučinkoviti koncentrat rashladnog maziva HPC VEG također se može koristiti s interno hlađenim alatima i visokim tlakovima pumpe. Vijek trajanja 12 mjeseci.

Prednost:

Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak i fiziološki su nezamislivi, jako stabilni na napad bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Upotreba:

Za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IKZ) i prikladno za visoki tlak.

Podaci:

  • Brušenje čelika i metala koji ne sadrže željezo: 5 – 7 %
  • Strojna obrada čelika i metala koji ne sadrže željezo: 5 – 15 %