{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | PKD | |
Rezni materijal | PKD | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminijskom lijevu | 0,02 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u grafitu | 0,09 mm | |
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u grafitu | 0,09 mm | |
Prsten u boji | crna | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 209802 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765248 |