{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina košare za umetanje | 415 mm | |
Širina košare za umetanje | 255 mm | |
Visina košare za umetanje | 220 mm | |
Zapremnina košare za umetanje | 60 l | |
maksimalna nosivost | 25 kg | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082103 60 | |
EAN / GTIN | 4250004100176 |