Pneumatska tračna brusilica Dynafile® 15006

Artikl br.: 079551 15006
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
Niz modela Mini- Dynafile II
Izlazna snaga 295 W
maksimalan broj okretaja 25.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 564 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
Oznaka proizvođača Mini-Dynafile II komplet
Širina trake 3−4; 6; 13; mm
Duljina trake 305 mm
Težina 0,8 kg
Radna buka 81 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Tračno brusilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079551 15006
EAN / GTIN 616026150065
Broj proizvođača 15006

Opis

Izvedba:

Mnogostruko primjenjivi uređaji s podesivim vođenjem brusne trake, preciznim ravnim hodom i izmjenjivom kontaktnom rukom za obradu s kontaktnim kotačem ili pritisnom plohom. Kompozitni pokrov brusne trake omogućuje brzu i jednostavnu izmjenu brusne trake. Hlađenje brusne trake preko ispušnog zraka povećava trajnost brusnih traka. Prilagodljiva drška.
Garnitura mini-Dynafile®II, praktična brusilica u kompaktnom i fleksibilnom lakom kućištu. Podesiva brusna glava. Idealna za rad na uskim mjestima. Mjere brusne trake 3 − 4, 6, 13×305 mm.

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.
Mini-Dynafile®II, 3 kontaktne ruke, asortimana brusnih traka, transportnog kovčega.

Napomena:

Daljnje izvedbe kontaktnih ruku za Dynafile® isporučive su na upit ili u našoj e-trgovini.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu