Pneumatski odvijač s račnom W2621

Artikl br.: 079121 W2621
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W2621
Područje okretnog momenta 5 Nm - 68 Nm
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M12
maksimalan broj okretaja 170 min-1
Dimenzije prihvata za alat 3/8 col
maksimalna potreba za zrakom 600 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 10 mm
Težina 1,1 kg
Radna buka 87 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN 15 m/s2
Duljina 271 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079121 W2621
EAN / GTIN 7322590034146
Broj proizvođača 8431035021

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Odvijač s račnom i regulacijom broja okretaja u kompaktnoj izvedbi s kompozitnim kućištem od staklenih vlakana za dobru toplinsku izolaciju. Odvod otpadnog zraka moguće okretati za 360°.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.