Zaštitno radno odijelo tip 3/4/5 AlphaTec® 4000 L

Artikl br.: 098366 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
  • Osobina: Prikladno za EX područje
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatičke karakteristike
  • Standard: EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

CAS AL
1A004B
SH-Šifra AL
00
Serija Microchem®
Spol uniseks
Osobina Prikladno za EX područje
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatičke karakteristike
Boja zeleno
Veličina uniseks L
Standard EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098366 L
EAN / GTIN 5013756000144
Broj proizvođača GR40T-00111-04

Opis

Izvedba:

Zaštitno radno odijelo AlphaTec® 4000. Višeslojni materijal s dvostrukim patentnim zatvaračem i dvodijelnom kapuljačom. Dvostruka manžeta rukava za bolju nepropusnost s rukavicama. Odlična zaštita od koncentriranih anorganskih kemikalija i bioloških opasnih tvari.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 3/4/5. Prikladno za EX područje.

Standard:

  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu