VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA40×D, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artikl br.: 123740 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Ulaz rashladnog sredstva s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Curenje rashladnog sredstva s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Obrazac za snimanje ravna stezna površina
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 0060 mm
Klasa tolerancije snimanja h$05
Promjer drška 6 mm
Izvedba drške HA
Promjer rezanja, min. 3 mm
Promjer rezanja,maks. 3 mm
Tolerancija promjera rezanja tolerancija proizvođača
Duljina reznog utora 150 mm
Broj oštrica 2
Smjer spirale desno
Kut spirale, min. 30 stupanj
Kut, 1. Stupanj 135 stupanj
Naziv proizvoda (vrsta) H
Pilot bušilica potrebna Da
Rezni materijal VHM
Premaz TiAlN
Prihvat točka razdvajanja 1
Duljina izboja 159 mm
Korisna duljina 146 mm
Ukupna duljina 195 mm
Težina 22 g
Smjer rezanja desno režuće
Dizajn alata puni tvrdi metal
Norma Werksnorm
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Prsten u boji zelena
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda puno svrdlo
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 123740 3
EAN / GTIN 4045197609700
Broj proizvođača 123740 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
75
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralni žlijebovi s 4 vodeće faze i unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinkovito svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. S kutom vrha od 135° i posebnom tolerancijom oštrice h7 za optimalno bušenje dubokih rupa. Velika ravnost i cilindričnost rupa.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 40×D i 50×D potrebna je pilotna rupa bušena pilotnim svrdlom do maksimalne dubine br.122736 i kopilotna rupa 20×D bušena kopilotnim svrdlom br. 123691.Primjenom pilotne rupe povećava se pouzdanost postupka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi