VHM-HPC svrdlo za duboke rupe DIN 6535 HA40×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,8mm

Artikl br.: 123740 5,8
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 40×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: fg6
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
izvedba 40×D
Tolerancija nazivnog ⌀ fg6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 251,3 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Strategija rezanja HPC
Pilot bušilica potrebna da, pilot i kopilot bušilica
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 260 mm
Ukupna duljina L 305 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 123740 5,8
EAN / GTIN 4045197498168
Broj proizvođača 123740 5,8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
75
Čelik < 750 N/mm²
P
60
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
65
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Spiralni žlijebovi s 4 vodeće faze i unutarnjim rashladnim kanalima. Visokoučinkovito svrdlo za duboke rupe nove generacije u području HPC-a. S kutom vrha od 135° i posebnom tolerancijom oštrice h7 za optimalno bušenje dubokih rupa. Velika ravnost i cilindričnost rupa.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla za duboke rupe 40×D i 50×D potrebna je pilotna rupa bušena pilotnim svrdlom do maksimalne dubine br.122736 i kopilotna rupa 20×D bušena kopilotnim svrdlom br. 123691.Primjenom pilotne rupe povećava se pouzdanost postupka.