{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Lungimea cablului | 3 m | |
| Putere absorbită | 10 W | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Interval de pivotare/ rotație max. | 150 grad | |
| Șuruburi G conţinute în setul de livrare | ja | |
| Număr de şuruburi | 4 buc. | |
| Flux luminos max. | 1.250 lm | |
| Putere de iluminare | 10 W | |
| Unghi fascicul max. | 150 grad | |
| Clasă de eficiență energetică | E | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | negru; alb | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă de maşină | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Tip de fixare | Clemă; Magnet; Şuruburi | |
| Fără strălucire | Da | |
| Luminozitate reglabilă | nein | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Broj artikla | 081304 10LED | |
| EAN / GTIN | 4003644000456 | |
| Broj proizvođača | ML1210B | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |