Stojeće stepenaste ljestve, obostrane, broj gazišta: 2X3

Artikl br.: 966520 2X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina D (L) 0,69 m
Duljina ljestvi 0,69 m
Radna visina cca 2,25 m
donja vanjska širina 0,43 m
Izvedba nagazne površine Korak
Prohodnost obostrani
Težina 4,4 kg
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Broj proizvođača 966520 2X3

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija, međusobno čvrsto povezani, protuklizna rebrasta gazišta dubine 80 mm. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji. Protuklizne kapice na nogama ljestva. Nagib ljestvi 20°. Razmak gazišta 235 mm.

Standard:

Prema DIN EN 131.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu