Stojeće stepenaste ljestve od aluminija, dvostran, mogući broj gazišta 2×3 – 2×5

Artikl br.: 966520 2X5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina D (L) 1,16 m
Duljina ljestvi 1,16 m
Radna visina cca 2,75 m
donja vanjska širina 0,49 m
Izvedba nagazne površine Korak
Prohodnost obostrani
Težina 7,3 kg
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 966520 2X5
EAN / GTIN 4045197795946
Broj proizvođača 966520 2X5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Gazišta i profili od aluminija, međusobno čvrsto povezani, protuklizna rebrasta gazišta dubine 80 mm. Izuzetna stabilnost zahvaljujući konusnoj konstrukciji. Protuklizne kapice na nogama ljestva. Nagib ljestvi 20°. Razmak gazišta 235 mm.

Standard:

Prema DIN EN 131.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Provjerite ljestve nakon isporuke.
  • Prije svake upotrebe vizualno provjerite jesu li ljestve oštećene i osigurajte sigurnu upotrebu.
  • Ljestve čvrsto držite pri penjanju i spuštanju.
  • Držite se za ljestve tijekom rada ili poduzmite druge sigurnosne mjere ako to nije moguće.
  • Prilikom transporta ljestava, spriječite oštećenja, npr. užetom i osigurajte da je pravilno pričvršćeno.
  • Uvjerite se da su ljestve prikladne za određenu upotrebu.
  • U kontekstu profesionalne upotrebe potrebno je provesti procjenu rizika uzimajući u obzir zakonske propise u zemlji upotrebe.
  • Kada postavljate ljestve, budite svjesni opasnosti od sudara, npr. s pješacima, vozilima ili vratima.
  • Zaključajte vrata (ali ne i izlaze za slučaj opasnosti) i prozore u radnom prostoru ako je moguće.
  • Koristite nevodljive ljestve za neizbježne radove pod električnim naponom.
  • Vodite računa o vjetru kada se koristi na otvorenom.
  • Ako se ljestve isporučuju sa stabilizirajućim nosačima i te nosače treba postaviti prije prve upotrebe, to mora biti naznačeno na ljestvama i u uputama za upotrebu.
  • Ljestve koristiti samo s umetnutom zaštitom od širenja.

  • Nepropisna upotreba
    • Ne postavljajte ljestve na onečišćeno tlo.
    • Nemojte se penjati ili silaziti s ljestava okrenutim licem prema ljestvama.
    • Izbjegavajte radove koji uzrokuju bočno opterećenje na ljestvama, npr. bočno bušenje kroz čvrste materijale.
    • Tijekom upotrebe ne nosite opremu koja je teška ili glomazna.
    • Nemojte se penjati uz ljestve s neprikladnom obućom.
    • Ne koristite ljestve ako imate fizička ograničenja.
    • Određena zdravstvena stanja, lijekovi, zlouporaba alkohola ili droga mogu predstavljati rizik za sigurnost pri korištenju ljestava.
    • Ne zadržavajte se na ljestvama predugo bez redovitih pauza (umor je rizik). Ne koristiti ako su onečišćene, npr. mokrom bojom, prljavštinom ili snijegom.
    • Ne koristite ljestve na otvorenom u nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. jak vjetar.
    • Nemojte koristiti ljestve kao most.
    • Nemojte mijenjati konstrukciju ljestava.
    • Nemojte pomicati ljestve dok stojite na njima.
    • Stojeće ljestve se ne smiju koristiti kao prislonjene ljestve osim ako nisu namijenjene za tu svrhu.
    • Horizontalne površine koje nalikuju, ali nisu dizajnirane da budu platforma za stojeće ljestve (npr. plastična radna ladica) moraju biti jasno označene na površini (ako to zahtijeva dizajn).