ESD zaštitna prostirka širina 91 cm crna

Artikl br.: 972602
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Udobnost kod stajanja: Protiv zamora; Izolacija (temperatura); Izolacija (temperatura)
  • Zaštita od udaraca: Pod
  • Svojstvo materijala: neotporno na ulje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Statična izolacijska zaštitna prostirka 14 mm debljine. Dugotrajna laminirana površina na bazi vinilnih mikrovlakana, koja ima izniman učinak protiv umaranja. Opremljena pritisnim gumbom od 10 mm i kablom za uzemljenje. Visoka otpornost na klizanje (R9 prema DIN 51130 i BG-rule BGR181) i lagano okretanje na prostirci putem profila protukliznih podnih ploča. Protuklizna podloga protiv klizanja i četiri ukošene strane osiguravaju pristup bez zapinjanja.

Standard:

Ispunjeno IEC 61340-4-1 (kategorija DIF), izmjereni otpor Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatičko punjenje (test kretanja), ispunjeno ISO 6356 i EN 1815.

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za uzemljenje.