{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Mjerno područje kod relativne vlažnosti | 0 % - 55 % | |
Granica stupanja kod relativne vlažnosti | ±1 % | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Duljina | 119 mm | |
širina | 46 mm | |
Visina | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje vlažnosti materijala |
Broj artikla | 474262 606-1 | |
EAN / GTIN | 4029547008290 | |
Broj proizvođača | 0560 6060 |