{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 12 mm - 16 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 0,3 mm | |
Standardna mjerna dubina | 80 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 127 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429005 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517186 | |
Broj proizvođača | 368-164 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 12-16mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
508,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
325,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 mm | 0,005 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,005 mm |
Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm | 230 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Dimenzija a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |