{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 87 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 0,3 mm | |
Standardna mjerna dubina | 105 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 255 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 156 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429005 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517278 | |
Broj proizvođača | 368-173 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe 87-100 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
684,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
548,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,005 | 0,005 |
Granica odstupanja | 0,006 | 0,007 |
Standardna mjerna dubina | 105 | 117 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Dimenzija a | 0,3 | 1 |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |