Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe 50-63 mm

Artikl br.: 429005 50-63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 34,77 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 50 mm - 63 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,006 mm
Mjerni bubanj ⌀ 23 mm
Dimenzija a 0,3 mm
Standardna mjerna dubina 105 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 255 mm
Mjerna tehnika analogno
Ukupna duljina 156 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 429005 50-63
EAN / GTIN 4946368517247
Broj proizvođača 368-170

Opis

Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i račnom.
Za slijepe rupe. Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010,Kontrolni prstenovi br. 484030.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu