{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 2,8 mm | |
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Postupak izrade | kovan i kaljen u ulju | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | neobrađen | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 725245 140 | |
EAN / GTIN | 4045197887450 | |
Broj proizvođača | 725245 140 |