Garnitura vodoinstalaterskih kliješta 3

Artikl br.: 700050 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.920 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN ISO 8976
bez iskrenja Ne
Broj kliješta 3
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270

Opis

Izvedba:

Pomični zglob (= dvostruko vođenje) sa steznom zaštitom protiv prignječenja. Fino podešenje usjeka pritiskom na glavu s oprugom. Urezane, nazubljene zahvatne čeljusti, samostezne.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

Opseg isporuke:

Po 1 kliješta za vodenu pumpu br. 705800: vel. 180; 250; 300

Napomena:

KNIPEX® garnitura ključeva vidi br. 813730, a miješani asortiman vidi br. 813735.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi