Kliješta za ručno zakivanje, tip: HN35

Artikl br.: 770200 HN35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.164 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 265 mm
za slijepe zakovice aluminij, bakar 3 mm - 5 mm
za slijepe zakovice čelik 3 mm - 4 mm
Težina 500 g
Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Broj proizvođača 770200 HN35

Opis

Izvedba:

Cjenovno povoljna univerzalna kliješta za zakovice.

Upotreba:

Za zakivanje slijepih zakovica (svi materijali).

Zamjenski dio:

Čeljusti art. 770230, glava art. 770240.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu