Akumulatorska kutna bušilica, tip: C12RAD

Artikl br.: 070225 C12RAD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvođača C12RAD-202B
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
maskimalan okretni moment tvrdo 12 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 0 min-1 - 800 min-1
Prihvat za alat ⌀ 1,0 − 10 mm
Oblik konstrukcije Kutna bušilica odvijač
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 10 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 25 mm
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
prikladno za materijal drvo; čelik
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Broj proizvođača 4933441215

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorski kutni bušaći odvijač i odvijač s račnom
  • Elektronika REDLINK™ s kontinuiranim upravljanjem zakretnog momenta, hodom desno/lijevo i zaštitom od preopterećenja.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Red litij-ionske baterije s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
Lagane i praktične kompaktne kutne bušilice-vijčanici za teško dostupna mjesta, vrlo kompaktne - dimenzije kuta samo 95 mm. Elektronsko podešavanje okretnog momenta u 10 stupnjeva plus stupanj bušenja, FIXTEC brzostezna glava. Crvena LED-lampica označuje postignuti zakretni moment.

Prednost:

Vrlo kompaktno, duljina samo 95 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju, punjač i transportni kofer.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 i br. 073839.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu