{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Veličina križnog proreza | 0 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal ručice | polipropilen otporan na udarce | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667685 0 | |
EAN / GTIN | 7610733256020 | |
Broj proizvođača | 8190.0-60 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip ESD, veličina: 0
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi
5,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | do 2 mm | do 2 mm |
ukupna duljina | 140 mm | 140 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm |
Veličina križnog proreza | 0 | 0 |
Serija | SwissGrip ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |