{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan ⌀ okrugli | 300 mm | |
maksimalna duljina, ravna | 1.000 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, ravni | 20 mm | |
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli | 10 mm | |
Dimenzija A | 69 mm | |
Dimenzija B | 118 mm | |
Dimenzija C | 79 mm | |
Dimenzija D | 79 mm | |
Dimenzija E | 66 mm | |
Dimenzija F | 133 mm | |
Dimenzija G | 30 mm | |
maksimalni nosivi teret ravan | 125 kg | |
maksimalni nosivi teret okrugli | 50 kg | |
Težina | 3,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 382001 125 | |
EAN / GTIN | 2050001944030 | |
Broj proizvođača | MAXX125 |