VDI držač, ER steznu čahuru: 25

Artikl br.: 319292 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ER steznu čahuru Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ d1 30 mm
Osnovni držač ⌀ d2 52 mm
Vanjski ⌀ d3 68 mm
l2 s adapterom za zamjene 64,5 mm
l2 sa steznim kliještima ER 36 mm
x s adapterom za zamjene 116 mm
x sa stezniom čahurom ER 87 mm
Navoj M M32×1,5
Vrsta proizvoda Brzo izmjenjivi adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319292 25
EAN / GTIN 4045197922915
Broj proizvođača 319292 25

Opis

Izvedba:

Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.
Brzoizmjenjivi adapteri br. 319285; 319286; 319289 vijcima se pričvršćuju izravno u držač. Stabilna kombinacija s minimalnim izlaznom dužinom.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, List 2.

Opseg isporuke:

Uključuje steznu maticu s vanjskim navojem.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).
Moguće je i izravno stezanje ER steznih čahura.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu