HM90 E90AD-D.75-1-W.75-XL 90° Endmills Carrying HM90 ADKT-1505 Inserts

Article no.: 3102151
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Product details

Technical Data

Series HELI2000
Type of product End / face mill

Identification numbers & Classifications

Article number 3102151
EAN / GTIN 7291075116137
Manufacturer number 3102151
L-Number L23980 2895

Description

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.47″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Funktionslänge (LF): 3.984″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.47″

From the same series "HELI2000" View all

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart